ELCART DISTRIBUTION - ERT031448500 COND.ELET.MINI VERT.4X7 4,7UF 63V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8013768085129
Artikelnummer
ERT031448500
Herstellernummer
031448500
Hersteller
ERT
CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI SUPER MINIATURA 1000 ORE - 105°C. GAMMA TENS.:6,3 ÷ 63 V. TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C. TOLL.:±20% a 100 Hz-20°C. CORR. PERDITA:I=0,01 CV. o 3 µA dopo 1 min. Cap. Elettr. 4,7 UF.