ELCART DISTRIBUTION - ERT030462700 COND.ELETTR.AVVIAM.400-500UF 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 500 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 46 mm
Länge - 85 mm
Packung
5 ST
EAN
7449071941332
Artikelnummer
ERT030462700
Herstellernummer
030462700
Hersteller
ERT
Kapazität:
500 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
46 mm
Länge:
85 mm
CONDENSATORI ELETTROLITICI A 250 VCA PER AVVIAMENTO MOTORI MONOFASE. Fornendo una corrente in anticipo all’avvolgimento ausiliario del motore, sono usati nei motori monofase ad induzione per aumentare il valore della coppia di avviamento. Interamente realizzati in materiale termoplastico, vengono forniti con coperchio di protezione e staffa di fissaggio. Costruiti seguendo le norme di riferimento EN 60252-2. TERMINALI:doppio faston. TENSIONE:250Vca 50-60Hz. TEMPERATURA DI LAVORO:-10°÷+65°C. TOLLERANZA:± 20%. Cap. Elettr. 400 UF ÷ 500 PF.