Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT020123000 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 47 KOHM - 020123000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 47000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.25 W

Packung

  • 20 ST

EAN

8029564024767

Artikelnummer

ERT020123000

Herstellernummer

020123000

Hersteller

ERT

Widerstand:

47000 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.25 W

Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°