ELCART DISTRIBUTION - ERT020122500 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 22 KOHM - 020122500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 22000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.25 W
Packung
20 ST
EAN
8029564024750
Artikelnummer
ERT020122500
Herstellernummer
020122500
Hersteller
ERT
Widerstand:
22000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.25 W
Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°



