ELCART DISTRIBUTION - ERT020122000 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 10 KOHM - 020122000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.25 W
Packung
20 ST
EAN
8029564024743
Artikelnummer
ERT020122000
Herstellernummer
020122000
Hersteller
ERT
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.25 W
Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°



