ELCART DISTRIBUTION - ERT020121500 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 4,7 KOHM - 020121500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 4700 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.25 W
Packung
1 ST
EAN
8029564024729
Artikelnummer
ERT020121500
Herstellernummer
020121500
Hersteller
ERT
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.25 W
Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°



