Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT010707800 RESIST.A FILO 20W 220 OHM 5% - 010707800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 220 Ohm

  • Leistung - 20 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564518907

Artikelnummer

ERT010707800

Herstellernummer

010707800

Hersteller

ERT

Widerstand:

220 Ohm

Leistung:

20 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 220 OHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.