ELCART DISTRIBUTION - ERT010152100 RESISTENZA 1/2 W 56 OHM 5% - 010152100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 56 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564517931
Artikelnummer
ERT010152100
Herstellernummer
010152100
Hersteller
ERT
Widerstand:
56 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 56 OHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.


