ELCART DISTRIBUTION - ERT350171000 INTERR. A CHIAVE MID 2POS. 2EST. - 350171000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8029564124290
Artikelnummer
ERT350171000
Herstellernummer
350171000
Hersteller
ERT
Interruttore a chiave in miniatura per antifurto, estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. • Portata max: 1A - 125V • Res. isol.: 200 MOhm • Res. cont.: 10mOhm max • Angolo rotazione: 60° • Terminali: a saldare • Corpo e ghiera: acciaio cromato