Startseite

EL.MO. SPA - EMODT2000485 RIVELATORE ULTRABUS A DOPPIA TECNOLOGIA, - DT2000485

KopierenKopieren
EL.MO. SPA - EMODT2000485 RIVELATORE ULTRABUS A DOPPIA TECNOLOGIA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070146448

Artikelnummer

EMODT2000485

Herstellernummer

DT2000485

Hersteller

EMO

DT2000485 è un sensore volumetrico a doppia tecnologia (MW + IR) con interfaccia seriale RS485. Grazie a questa caratteristica può essere connesso direttamente alla linea seriale della centrale, permette una considerevole riduzione dei dispositivi in campo (concentratori) ed è programmabile e gestibile direttamente via software BrowserOne. DT2000485 offre una copertura fino a 15 metri ed è dotato delle funzioni antimascheramento, anti-sneak e antistrisciamento. La componente IR è dotata di una lente FRESNEL con protezione dalla luce bianca mentre la sezione MW è provvista di un’antenna planare DRO a basso assorbimento. Il design piacevole, le dimensioni compatte e la possibilità di montaggio ad angolo rendono DT2000485 adatto a qualsiasi contesto, siadi tipo residenziale che civile. DT2000485 è certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 2, classe ambientale II.