Startseite

EGLO - EGL99634 HL/3 E27 SCHWARZ/SW-TRANSP.'MASETA' - 99634

KopierenKopieren
EGLO - EGL99634 HL/3 E27 SCHWARZ/SW-TRANSP.'MASETA'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759996345

Artikelnummer

EGL99634

Herstellernummer

99634

Hersteller

EGL

Leuchtmittel:

sonstige

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

120 W

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

225 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

930 mm

Die Pendelleuchte MASETA ist mit drei sanduhrförmigen, schwarzen Draht-Lampenschirmen und jeweils einem innenliegenden Rauchglas-Zylinder in Schwarz-Transparent (fumé) gefertigt. Die Drahtschirme sorgen für faszinierende Licht- und Schattenspiele im Raum. Die Hängelampe in der harmonischen Kombination aus Schwarz und Rauchglas rundet moderne Einrichtungen hervorragend ab und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung im Wohnzimmer oder Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch. Die Leuchtmittelsind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel. \n