EGLO - EGL65762 LED-HL DI/INDI L-1140 4000K SW - 65762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Gehäusefarbe - sonstige
Fassung - sonstige
Länge - 1140 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
9002759657628
Artikelnummer
EGL65762
Herstellernummer
65762
Hersteller
EGL
Max. Systemleistung:
30 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Fassung:
sonstige
Länge:
1140 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
2600 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein