EGLO - EGL64193 AL-LED-STL ANTHRAZIT 'CATTOLICA' - 64193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 10 W
Leuchtmittel - sonstige
Höhe/Tiefe - 900 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
9002759641931
Artikelnummer
EGL64193
Herstellernummer
64193
Hersteller
EGL
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
10 W
Leuchtmittel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
900 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
120 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Länge:
120 mm


