Startseite

EGLO - EGL99636 HL/3 E27 GOLDFARBEN/WEISS 'MASETA'

KopierenKopieren
EGLO - EGL99636 HL/3 E27 GOLDFARBEN/WEISS 'MASETA'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff der Abdeckung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759996369

Artikelnummer

EGL99636

Herstellernummer

99636

Hersteller

EGL

Leuchtmittel:

sonstige

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

120 W

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

225 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

930 mm

Die Pendelleuchte MASETA ist mit drei sanduhrförmigen Draht-Lampenschirmen in Safigold und jeweils einem innenliegenden Opalglas-Zylinder gefertigt. Die Drahtschirme sorgen für faszinierende Licht- und Schattenspiele im Raum. Die Hängelampe in der harmonischen Kombination aus Messing und Opalglas rundet moderne Einrichtungen hervorragend ab und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung im Wohnzimmer oder Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel. \n