pagina iniziale

EGLO - EGL99636 HL/3 E27 GOLDFARBEN/WEISS 'MASETA'

copiacopia
EGLO - EGL99636 HL/3 E27 GOLDFARBEN/WEISS 'MASETA'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale del diffusore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759996369

Codice prodotto

EGL99636

Cod. produttore

99636

Produttore

EGL

Lampada:

Altri

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Altri

Materiale del diffusore:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Max prestazioni del sistema:

120 W

Fattore di potenza:

0

Temperatura colore regolabile:

No

Larghezza:

225 mm

Altezza / Profondità:

1100 mm

Lunghezza:

930 mm