EGLO - EGL99474 LED-PANEL RAHMEN 500X500 NUSSFARBEN24W/L - 99474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002759994747
Artikelnummer
EGL99474
Herstellernummer
99474
Hersteller
EGL
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Max. Systemleistung:
20 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2850 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0
Breite:
500 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
500 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein


