EGLO - EGL90494 LED-SOLAR-STEIN 4XLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Mit Fußplatte - nein
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002759904944
Artikelnummer
EGL90494
Herstellernummer
90494
Hersteller
EGL
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Fußplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse:
ohne
Geeignet für Lampenleistung:
0.24...0.24 W
Max. Systemleistung:
2.4 W
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
105 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
135 mm