EGLO - EGL90494 LED-SOLAR-STEIN 4XLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altri
Con piastra di base - no
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759904944
Codice prodotto
EGL90494
Cod. produttore
90494
Produttore
EGL
Tipo di apparecchio:
Altri
Con piastra di base:
no
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Altri
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Altri
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Classe di protezione:
Nessuno
Adatto per lampade di potenza:
0.24...0.24 W
Max prestazioni del sistema:
2.4 W
Fattore di potenza:
0
Temperatura colore regolabile:
No
Larghezza:
105 mm
Altezza / Profondità:
110 mm
Lunghezza:
135 mm