Startseite

EGLO - EGL67974 LED-AUFBAUSTRAHLER SW 18A^ 36W 4000K

KopierenKopieren
EGLO - EGL67974 LED-AUFBAUSTRAHLER SW 18A^ 36W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759679743

Artikelnummer

EGL67974

Herstellernummer

67974

Hersteller

EGL

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

III

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Max. Systemleistung:

36 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3797.316 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

293 mm

Außendurchmesser:

122 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

LED-AUFBAUSTRAHLER SW 18? 36W 4000K