Startseite

EGLO - EGL61535 EINBAULEUCHTE/3 ALU-GEB.'TERNI PRO'

KopierenKopieren
EGLO - EGL61535 EINBAULEUCHTE/3 ALU-GEB.'TERNI PRO'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Fassung - GU10

  • Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759615352

Artikelnummer

EGL61535

Herstellernummer

61535

Hersteller

EGL

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

135 mm

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

sonstige

Höhe/Tiefe:

125 mm

Schlagfestigkeit:

sonstige

Breite:

92 mm

Länge:

257 mm

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leuchtmittel:sonstige, Fassung:GU10, Werkstoff des Gehäuses:sonstige, Gehäusefarbe:sonstige, Energieeffizienzklasse:sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:sonstige, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:sonstige, Schutzklasse:II, Leistungsfaktor:0, Farbtemperatur einstellbar:nein, Breite:92 mm, Höhe/Tiefe:125 mm, Länge:257 mm, Einbauhöhe/-tiefe:135 mm