EGLO - EGL61535 EINBAULEUCHTE/3 ALU-GEB.'TERNI PRO'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Portalampada - GU10
Altezza/profondità di installazione - 135 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002759615352
Codice prodotto
EGL61535
Cod. produttore
61535
Produttore
EGL
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Classe di protezione:
II
Lampada:
Altri
Altezza / Profondità:
125 mm
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza:
92 mm
Lunghezza:
257 mm
Fattore di potenza:
0
Temperatura colore regolabile:
No