Startseite

EGLO - EGL33164 HL/4 WEISS/EICHE-OPTIK 'TOWNSHEND'

KopierenKopieren
EGLO - EGL33164 HL/4 WEISS/EICHE-OPTIK 'TOWNSHEND'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 0

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759331641

Artikelnummer

EGL33164

Herstellernummer

33164

Hersteller

EGL

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

240...240 W

Max. Systemleistung:

240 W

Farbtemperatur:

0...0 K

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

700 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Abhängung:

nein

Die Pendelleuchte TOWNSHEND besteht aus einem Holzbalken, der mit vier abgehängten weißen Lampenfassungen kombiniert wurde. Diese können dank einfachem Wickeln unterschiedlich hoch gehangen werden. Die Hängelampe mit dem spannenden Material-Mix aus Kiefernholz und Metall fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen wie Skandi und in den Vintage-Trend ein. Sie bietet eine besondere Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch. Die abgebildeten Milky-Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.\nDie Serie TOWNSHEND beeindruckt durch ihr schlichtes, außergewöhnliches Design. Die Kombination aus hellem Massivholz und Stahlverleiht den Leuchten eine trendige Wirkung und taucht Ihr Zuhause in ein angenehmes Vintage-Flair.