pagina iniziale

EGLO - EGL33164 HL/4 WEISS/EICHE-OPTIK 'TOWNSHEND'

copiacopia
EGLO - EGL33164 HL/4 WEISS/EICHE-OPTIK 'TOWNSHEND'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Altri

  • Adatto per numero di lampade - 0

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759331641

Codice prodotto

EGL33164

Cod. produttore

33164

Produttore

EGL

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Altri

Adatto per numero di lampade:

0

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

240...240 W

Max prestazioni del sistema:

240 W

Temperatura di colore:

0...0 K

Fattore di potenza:

0

Temperatura colore regolabile:

No

Larghezza:

105 mm

Altezza / Profondità:

1100 mm

Lunghezza:

700 mm

Diametro:

0 mm

Sospensione fornita con il prodotto:

no