Startseite

EGLO - EGL32959 LED-PANEL 600X300 4000K 'SALOBRENA ECO'

KopierenKopieren
EGLO - EGL32959 LED-PANEL 600X300 4000K 'SALOBRENA ECO'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759329594

Artikelnummer

EGL32959

Herstellernummer

32959

Hersteller

EGL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtaustritt:

indirekt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Max. Systemleistung:

19 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leistungsfaktor:

1

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Länge:

600 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

LED-PANEL 600X300 4000K