Startseite

EGLO - EGL31001 WL/1 GU10-LED WEISS/CHROM 'BIMEDA'

KopierenKopieren
EGLO - EGL31001 WL/1 GU10-LED WEISS/CHROM 'BIMEDA'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759310011

Artikelnummer

EGL31001

Herstellernummer

31001

Hersteller

EGL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Max. Systemleistung:

3 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Leistungsfaktor:

0

Außendurchmesser:

70 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Dieser Spot der Serie BIMEDA ist aus weißem sowie verchromtem Stahl gefertigt. Er ist mit einem GU10-LED-Leuchtmittel, welches für warmweißes Licht sorgt, bestückt.\nDie Spotreihe BIMEDA begeistert durch ihre kugelförmigen Leuchtköpfe. Die Leuchten sind in den Farben Weiß oder Nickel-Nero erhältlich.