Startseite

EGLO - EGL30933 DL/5 GU10-LED CHROM/SATINIERT 'CABO'

KopierenKopieren
EGLO - EGL30933 DL/5 GU10-LED CHROM/SATINIERT 'CABO'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759309336

Artikelnummer

EGL30933

Herstellernummer

30933

Hersteller

EGL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Max. Systemleistung:

15 W

Lichtfarbe:

blau

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

70 mm

Außendurchmesser:

350 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Diese Deckenleuchte der Serie CABO ist aus verchromtem Edelstahl und klarem sowie weißem Satinglas gefertigt. Sie ist mit fünf GU10-LED-Leuchtmitteln, welche für warmweißes Licht sorgen, ausgestattet.\nDie spannende Kombination aus klarem und satiniertemGlas macht die CABO Serie zu einem Highlight an Ihrer Decke.