Startseite

EATON - EAO186164 C22-WRK-K11-P62 SEL.MAN.RIT 2POS.1NC1NA - 186164

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081816651

Artikelnummer

EAO186164

Herstellernummer

186164

Hersteller

EAO

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: Con maniglia, permanente, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 m, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, 1 NC, = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 corsa massima: 5,7 mm, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 forza minima per l'apertura positiva: 20 N

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie