Startseite

EATON - EAOXSTHSBP051NHV1 XST-HYBRID BATTERIA 5,12 KWH - XSTHSBP051NHV1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lithium-Eisenphosphat (LFP)

  • Kapazität - 5120 Wh

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 51.2 V

  • Steckverbinder - Kabel und Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340101281

Artikelnummer

EAOXSTHSBP051NHV1

Herstellernummer

XSTHSBP051NHV1

Hersteller

EAO

Ausführung:

Lithium-Eisenphosphat (LFP)

Kapazität:

5120 Wh

Typ:

stationär

Nennspannung:

51.2 V

Steckverbinder:

Kabel und Stecker

Anwendung:

sonstige

Frontanschluss:

nein

Länge:

240 mm

Breite:

540 mm

Höhe inkl. Pole:

490 mm

Kommunikationsbus:

CAN (Controller Area Network)

Gewicht:

58 kg

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Ladetemperatur:

-10...50 °C

Entladetemperatur:

-10...50 °C

Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):

90

Max. Entladungsstrom:

80 A

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Serieller Betrieb möglich:

nein

Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:

ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Pacco batteria LFP 5,12 KWh RoHS (bianco ,540*490*240 mm, con scheda BMS 1757 e pellicola di riscaldamento)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie