Startseite

EATON - EAOPV-600A-3L PV-600A-3L FUSE 600A (UL & IEC) 1000V 3L - PV-600A-3L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsstrom - 600 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Abschaltleistung - 50 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516000557

Artikelnummer

EAOPV-600A-3L

Herstellernummer

PV-600A-3L

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsstrom:

600 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Abschaltleistung:

50 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

108 W

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 600 A, DC 1000 V, 3L, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali Portafusibile SD3L-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie