Startseite

EATON - EAOPV-315A-2XL PV-315A-2XL FUSE 315A 1000V 2XL PV - PV-315A-2XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516000434

Artikelnummer

EAOPV-315A-2XL

Herstellernummer

PV-315A-2XL

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, DC 1000 V, 2XL, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 33 kA, Accessori opzionali PortafusibileSD2XL-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie