Startseite

EATON - EAOPV-300ANH3 PV-300ANH3 300A 1000VDC PV GR.3 DUAL IND - PV-300ANH3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 300 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590353380

Artikelnummer

EAOPV-300ANH3

Herstellernummer

PV-300ANH3

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

300 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

40 W

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 300 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche, UL 2579, IEC 60269-6, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile SD3-D-PV

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie