EATON - EAOPV-250A-2XL-15 PV-250A-2XL-15 FUSE 250A 1500V 2XL PV - PV-250A-2XL-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2XL
Stromart - DC
Bemessungsspannung AC - 0 V
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Bemessungsstrom - 250 A
Packung
1 ST
EAN
5996516000601
Artikelnummer
EAOPV-250A-2XL-15
Herstellernummer
PV-250A-2XL-15
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2XL
Stromart:
DC
Bemessungsspannung AC:
0 V
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Abschaltleistung:
30 kA
Farbcode:
weiß
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W
Mittenabstand Anschlüsse:
0 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


