EATON - EAOPV-200ANH1 PV-200ANH1 FUSE 200A 1000VDC PV GR.1 DUA - PV-200ANH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Packung
3 ST
EAN
5027590353298
Artikelnummer
EAOPV-200ANH1
Herstellernummer
PV-200ANH1
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W


