Startseite

EATON - EAOPV-200A-2XL-15 PV-200A-2XL-15 FUSE 200A 1500V 2XL PV - PV-200A-2XL-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2XL

  • Stromart - DC

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516000618

Artikelnummer

EAOPV-200A-2XL-15

Herstellernummer

PV-200A-2XL-15

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2XL

Stromart:

DC

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Abschaltleistung:

30 kA

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

56 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapida, 200 A, DC 1500 V, 2XL, 61 x 205 mm, gPV, IEC, UL, con indicatore, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, Potere di Interruzione 33 kA, Accessori opzionali portafusibile SD2XL-S

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie