EATON - EAOPV-160ANH1 PV-160ANH1 FUSE 160A 1000V DC PV SIZE 1 - PV-160ANH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Packung
3 ST
EAN
5027590299442
Artikelnummer
EAOPV-160ANH1
Herstellernummer
PV-160ANH1
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27.5 W






















