Startseite

EATON - EAOPDE14F0040TAAJ PDE14F0040TAAJ INT.SCAT. PDE 4P, 40A, 25 - PDE14F0040TAAJ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010238097704

Artikelnummer

EAOPDE14F0040TAAJ

Herstellernummer

PDE14F0040TAAJ

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...40 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

220...440 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

40...350 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Gli interruttori automatici della serie Power Defense con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) coprono le applicazioni per la protezione degli impianti con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti al mercato IEC. La funzione di prova e le impostazioni possono essere configurate tramite interfaccia micro-USB direttamente sull’interruttore e tramite il software Power Xpert Protection Manager (PXPM). Il montaggio è flessibile grazie ai gruppi di funzioni modulari e può essere completato con un’ampia gamma di accessori.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie