Startseite

EATON - EAONXL100 NEXILITE 8W 100LM SE 1H - NXL100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Max. Systemleistung - 1.2 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191600891

Artikelnummer

EAONXL100

Herstellernummer

NXL100

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Max. Systemleistung:

1.2 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

290 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

12

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Reflektor

Einbaubreite:

95 mm

Einbaulänge:

272 mm

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...100 lm

Leistungsfaktor:

0.442

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiLite, codice NXL100, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 100lm ed autonomia 1h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, modalità di funzionamento SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 290x110x40mm. Accessori per l'installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, in superficie con grado IP65 tramite kit NEXI-IP, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC. L'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie