EATON - EAOMBP6KI EATON HOTSWAP MBP 6000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 305 mm
Höhe - 185 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172040145
Artikelnummer
EAOMBP6KI
Herstellernummer
MBP6KI
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
305 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
150 mm
Energieverteilung und Bypass für Eaton 9PX 6000i


