EATON - EAOMBP11KI EATON HOTSWAP MBP 11000I - MBP11KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 410 mm
Höhe - 185 mm
Tiefe - 270 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172040152
Artikelnummer
EAOMBP11KI
Herstellernummer
MBP11KI
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
410 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
270 mm
Energieverteilung und Bypass für Eaton 9PX 11000i


