Startseite

EATON - EAOJM60100-3CR JM60100-3CR CLAS J, 600V, 100A, 3P - JM60100-3CR

KopierenKopieren
EATON - EAOJM60100-3CR JM60100-3CR CLAS J, 600V, 100A, 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

0051712391269

Artikelnummer

EAOJM60100-3CR

Herstellernummer

JM60100-3CR

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

100 A

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita