Startseite

EATON - EAOFWP-80G22FI FWP-80G22FI 80A 690VAC GR 22X58 FUSE STR - FWP-80G22FI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

0051712689786

Artikelnummer

EAOFWP-80G22FI

Herstellernummer

FWP-80G22FI

Hersteller

EAO

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, 22 x 58, gR, IEC, UL, con percussore, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie