Startseite

EATON - EAOFWP-63G22F FWP-63G22F 63A 690VAC GR 22X58 FUS W/O S - FWP-63G22F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590367769

Artikelnummer

EAOFWP-63G22F

Herstellernummer

FWP-63G22F

Hersteller

EAO

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13.8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, 22 x 58, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie