EATON - EAOFWA-1000A FWA-1000A 1000AMP 130V AC SEMI FUSE - FWA-1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 150 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung DC - 150 V
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
5027590020145
Artikelnummer
EAOFWA-1000A
Herstellernummer
FWA-1000A
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
150 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung DC:
150 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
60 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
57.1 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


