EATON - EAOFNQ-R-12 FNQ-R-12 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TI - FNQ-R-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Auslösecharakteristik - CC
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5027590092265
Artikelnummer
EAOFNQ-R-12
Herstellernummer
FNQ-R-12
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Auslösecharakteristik:
CC
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


