Startseite

EATON - EAOFNQ-R-1-1-2 FNQ-R-1-1-2 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY - FNQ-R-1-1-2

KopierenKopieren
EATON - EAOFNQ-R-1-1-2 FNQ-R-1-1-2 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590449625

Artikelnummer

EAOFNQ-R-1-1-2

Herstellernummer

FNQ-R-1-1-2

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1.5 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

CC

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 1.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA