Startseite

EATON - EAOEP-504132 IKA-4/72-OT CENTR.IP65 4X18M P.TRASP. - EP-504132

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-504132 IKA-4/72-OT CENTR.IP65 4X18M P.TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9010653111474

Artikelnummer

EAOEP-504132

Herstellernummer

EP-504132

Hersteller

EAO

Quadro di distribuzione compatto per montaggio a parete, plastica ABS senza alogeni, corpo Grigio chiaro RAL 7035, sportello trasparente, 18 moduli per fila, 4 file, IP65, classe di protezione II, completamente isolato Comprende anche un telaio per guidaDIN regolabile in profondità e completamente rimovibile. Il telaio per guida DIN è compatibile con apparecchi da incasso di serie da 45 mm, con una distanza di 150 mm tra le guide DIN per ogni fila, ideale per l’installazione di apparecchiature di manovra. Offre inoltre fino a 46 mm di spazio sotto la guida per facilitare il cablaggio. Pretranciature metriche per l’ingresso cavi nella parte superiore e inferiore La posizione del sportello può essere invertita in base alle esigenze di installazione
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie