EATON - EAOEP-504111 BC-A2-2/36-DW CENTR.PAR. P.CIECA IP43 2X - EP-504111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010653111412
Artikelnummer
EAOEP-504111
Herstellernummer
EP-504111
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
nein
Breite:
393 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
419 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
118 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
325 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
65 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
46 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
105 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


