EATON - EAOEP-502635 SPRT12-350/3+NPE-AX SCARIC FULMINE 3P+N - EP-502635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
9010238084513
Artikelnummer
EAOEP-502635
Herstellernummer
EP-502635
Hersteller
EAO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Nennspannung AC:
240 V
Nennspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):
0 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
0 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
0 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
nein
Schutzart (IP):
IP20