EATON - EAOEP-502499 PSN-ICD-200/18-BL-XVTL V.CAV.INT XEL H=1 - EP-502499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Breite - 194.2 mm
Höhe - 1699 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
9010653074908
Artikelnummer
EAOEP-502499
Herstellernummer
EP-502499
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
194.2 mm
Höhe:
1699 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035