EATON - EAOEP-502134 CR2010024 CONTATT.20A 1NA 24V AC/DC - EP-502134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 240...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
9010238030152
Artikelnummer
EAOEP-502134
Herstellernummer
EP-502134
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
240...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
720 W
Steuerspannung 1:
21...26 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast:
303 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
0...0 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
541 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
271 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie